€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,40 | - |
5+ | € 10,72 | 20.00% |
10+ | € 8,71 | 35.00% |
30+ | € 6,70 | 50.00% |
50+ | € 6,03 | 55.00% |
100+ | € 5,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 48 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |