€ 12,90/ stukexcl. btw
€ 15,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,90 | - |
5+ | € 10,32 | 20.00% |
10+ | € 8,39 | 35.00% |
30+ | € 6,45 | 50.00% |
50+ | € 5,81 | 55.00% |
100+ | € 5,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 38.1 mm |
Groefdiameter | 47.63 mm |
Groefbreedte | 7.14 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 38.1 mm |
D | 47.63 mm |
L | 7.14 mm |
H | 6.35 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |