Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 32x47 L=11

  • ERIKS:10018138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 9,35/ stukexcl. btw

€ 11,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,35

-

10+

€ 8,41

10.00%

25+

€ 7,48

20.00%

50+

€ 6,55

30.00%

100+

€ 6,08

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Materiaal afdichting
PUR
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s