Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 300x330x17 L=18

  • ERIKS:14441600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 160,50/ stukexcl. btw

€ 194,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 160,50

-

5+

€ 128,40

20.00%

10+

€ 104,33

35.00%

30+

€ 80,25

50.00%

50+

€ 72,22

55.00%

100+

€ 64,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
300 mm
Groefdiameter
330 mm
Groefbreedte
18 mm
Afdichtingshoogte
17 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
300 mm
D
330 mm
L
18 mm
H
17 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s