Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 28x35,5x5 L=6

  • ERIKS:14441438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,85

-

5+

€ 7,88

20.00%

10+

€ 6,40

35.00%

30+

€ 4,93

50.00%

50+

€ 4,43

55.00%

100+

€ 3,94

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
28 mm
Groefdiameter
35.5 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
28 mm
D
35.5 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s