€ 144,50/ stukexcl. btw
€ 174,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 144,50 | - |
5+ | € 115,60 | 20.00% |
10+ | € 93,93 | 35.00% |
30+ | € 72,25 | 50.00% |
50+ | € 65,03 | 55.00% |
100+ | € 57,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 280 mm |
Groefdiameter | 310 mm |
Groefbreedte | 19 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 280 mm |
D | 310 mm |
L | 19 mm |
H | 18 mm |
C | 9.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |