Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 25x33x6,8 L=7,8

  • ERIKS:14441696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,20

20.00%

10+

€ 5,85

35.00%

30+

€ 4,50

50.00%

50+

€ 4,05

55.00%

100+

€ 3,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
33 mm
Groefbreedte
7.8 mm
Afdichtingshoogte
6.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
25 mm
D
33 mm
L
7.8 mm
H
6.8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s