Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 25,4x34,93x7,94 L=8,7

  • ERIKS:14441436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,10

-

5+

€ 7,28

20.00%

10+

€ 5,92

35.00%

30+

€ 4,55

50.00%

50+

€ 4,10

55.00%

100+

€ 3,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
25.4 mm
Groefdiameter
34.93 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.94 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
25.4 mm
D
34.93 mm
L
8.7 mm
H
7.94 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s