€ 101,00/ stukexcl. btw
€ 122,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 101,00 | - |
5+ | € 80,80 | 20.00% |
10+ | € 65,65 | 35.00% |
30+ | € 50,50 | 50.00% |
50+ | € 45,45 | 55.00% |
100+ | € 40,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 250 mm |
Groefbreedte | 19 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 220 mm |
D | 250 mm |
L | 19 mm |
H | 18 mm |
C | 9.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |