€ 8,30/ stukexcl. btw
€ 10,04incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,30 | - |
5+ | € 6,64 | 20.00% |
10+ | € 5,40 | 35.00% |
30+ | € 4,15 | 50.00% |
50+ | € 3,74 | 55.00% |
100+ | € 3,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 22.4 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 22.4 mm |
D | 30 mm |
L | 6 mm |
H | 5 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |