Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 20x28x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14441691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,65

-

5+

€ 6,12

20.00%

10+

€ 4,97

35.00%

30+

€ 3,83

50.00%

50+

€ 3,44

55.00%

100+

€ 3,06

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
28 mm
Groefbreedte
6.7 mm
Afdichtingshoogte
5.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s