Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 20x26x4,5 L=5

  • ERIKS:14441424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,65

-

5+

€ 6,12

20.00%

10+

€ 4,97

35.00%

30+

€ 3,83

50.00%

50+

€ 3,44

55.00%

100+

€ 3,06

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
26 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
4.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
20 mm
D
26 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s