Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 200x220x12,5 L=13,5

  • ERIKS:14441689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 88,00/ stukexcl. btw

€ 106,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,00

-

5+

€ 70,40

20.00%

10+

€ 57,20

35.00%

30+

€ 44,00

50.00%

50+

€ 39,60

55.00%

100+

€ 35,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
200 mm
Groefdiameter
220 mm
Groefbreedte
13.5 mm
Afdichtingshoogte
12.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
200 mm
D
220 mm
L
13.5 mm
H
12.5 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s