€ 82,20/ stukexcl. btw
€ 99,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 82,20 | - |
5+ | € 65,76 | 20.00% |
10+ | € 53,43 | 35.00% |
30+ | € 41,10 | 50.00% |
50+ | € 36,99 | 55.00% |
100+ | € 32,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 190.5 mm |
Groefdiameter | 203.2 mm |
Groefbreedte | 10.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 190.5 mm |
D | 203.2 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.52 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |