€ 7,10/ stukexcl. btw
€ 8,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,10 | - |
5+ | € 5,68 | 20.00% |
10+ | € 4,62 | 35.00% |
30+ | € 3,55 | 50.00% |
50+ | € 3,20 | 55.00% |
100+ | € 2,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 18 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 4.2 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
L | 5 mm |
H | 4.2 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |