Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 180x200x15 L=16

  • ERIKS:11335715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,90

-

5+

€ 60,72

20.00%

10+

€ 49,34

35.00%

30+

€ 37,95

50.00%

50+

€ 34,16

55.00%

100+

€ 30,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
200 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
180 mm
D
200 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s