Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 16x22x4,5 L=5

  • ERIKS:12764833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,60

-

5+

€ 5,28

20.00%

10+

€ 4,29

35.00%

30+

€ 3,30

50.00%

50+

€ 2,97

55.00%

100+

€ 2,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
4.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s