Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 150x180x18 L=19

  • ERIKS:14441561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 59,30/ stukexcl. btw

€ 71,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,30

-

5+

€ 47,44

20.00%

10+

€ 38,55

35.00%

30+

€ 29,65

50.00%

50+

€ 26,69

55.00%

100+

€ 23,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
150 mm
Groefdiameter
180 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
150 mm
D
180 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s