Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 135x150x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14441550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 51,60/ stukexcl. btw

€ 62,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,60

-

5+

€ 41,28

20.00%

10+

€ 33,54

35.00%

30+

€ 25,80

50.00%

50+

€ 23,22

55.00%

100+

€ 20,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
135 mm
Groefdiameter
150 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
135 mm
D
150 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s