€ 49,20/ stukexcl. btw
€ 59,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,20 | - |
5+ | € 39,36 | 20.00% |
10+ | € 31,98 | 35.00% |
30+ | € 24,60 | 50.00% |
50+ | € 22,14 | 55.00% |
100+ | € 19,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 145 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 130 mm |
D | 145 mm |
L | 10 mm |
H | 9 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |