Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 130x145x15 L=16

  • ERIKS:14441684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 49,20/ stukexcl. btw

€ 59,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,20

-

5+

€ 39,36

20.00%

10+

€ 31,98

35.00%

30+

€ 24,60

50.00%

50+

€ 22,14

55.00%

100+

€ 19,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
130 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
130 mm
D
145 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s