Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 125x133x10 L=11

  • ERIKS:14441682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 46,80/ stukexcl. btw

€ 56,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,80

-

5+

€ 37,44

20.00%

10+

€ 30,42

35.00%

30+

€ 23,40

50.00%

50+

€ 21,06

55.00%

100+

€ 18,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
133 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
125 mm
D
133 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s