Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 123x132x12 L=13

  • ERIKS:14441545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 45,80/ stukexcl. btw

€ 55,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,80

-

5+

€ 36,64

20.00%

10+

€ 29,77

35.00%

30+

€ 22,90

50.00%

50+

€ 20,61

55.00%

100+

€ 18,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
123 mm
Groefdiameter
132 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
123 mm
D
132 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s