Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 120x130x8 L=9

  • ERIKS:14441544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 44,40/ stukexcl. btw

€ 53,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,40

-

5+

€ 35,52

20.00%

10+

€ 28,86

35.00%

30+

€ 22,20

50.00%

50+

€ 19,98

55.00%

100+

€ 17,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
120 mm
D
130 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s