€ 41,80/ stukexcl. btw
€ 50,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,80 | - |
5+ | € 33,44 | 20.00% |
10+ | € 27,17 | 35.00% |
30+ | € 20,90 | 50.00% |
50+ | € 18,81 | 55.00% |
100+ | € 16,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 114.3 mm |
Groefdiameter | 127 mm |
Groefbreedte | 15.5 mm |
Afdichtingshoogte | 14.27 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 114.3 mm |
D | 127 mm |
L | 15.5 mm |
H | 14.27 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |