Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 100x125x15 L=16

  • ERIKS:14441522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,50

-

5+

€ 28,40

20.00%

10+

€ 23,08

35.00%

30+

€ 17,75

50.00%

50+

€ 15,98

55.00%

100+

€ 14,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
100 mm
D
125 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s