Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 9x14x2,25 L=2,75

  • ERIKS:14192836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,68

-

5+

€ 2,14

20.00%

10+

€ 1,74

35.00%

30+

€ 1,34

50.00%

50+

€ 1,21

55.00%

100+

€ 1,07

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
9 mm
Groefdiameter
14 mm
Groefbreedte
2.75 mm
Afdichtingshoogte
2.25 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
9 mm
D
14 mm
L
2.75 mm
H
2.25 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s