Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 98x118x9 L=10

  • ERIKS:14192961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 19,40/ stukexcl. btw

€ 23,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,40

-

5+

€ 15,52

20.00%

10+

€ 12,61

35.00%

30+

€ 9,70

50.00%

50+

€ 8,73

55.00%

100+

€ 7,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
98 mm
Groefdiameter
118 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
98 mm
D
118 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s