€ 17,60/ stukexcl. btw
€ 21,30incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,60 | - |
10+ | € 15,84 | 10.00% |
25+ | € 14,08 | 20.00% |
50+ | € 12,32 | 30.00% |
100+ | € 11,44 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0020 |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 105 mm |
Groefbreedte | 12.4 mm |
Afdichtingshoogte | 11.4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 90 mm |
D | 105 mm |
L | 12.4 mm |
H | 11.4 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |