Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 85x95x12 L=13

  • ERIKS:14192953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,40

-

5+

€ 13,12

20.00%

10+

€ 10,66

35.00%

30+

€ 8,20

50.00%

50+

€ 7,38

55.00%

100+

€ 6,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
85 mm
Groefdiameter
95 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
85 mm
D
95 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s