Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 82,5x95,25x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14192952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 15,90/ stukexcl. btw

€ 19,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,90

-

5+

€ 12,72

20.00%

10+

€ 10,34

35.00%

30+

€ 7,95

50.00%

50+

€ 7,16

55.00%

100+

€ 6,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
82.5 mm
Groefdiameter
95.25 mm
Groefbreedte
10.52 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
82.5 mm
D
95.25 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s