Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 75x87x8,6 L=9,6

  • ERIKS:10018258
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,30

-

5+

€ 11,44

20.00%

10+

€ 9,30

35.00%

30+

€ 7,15

50.00%

50+

€ 6,44

55.00%

100+

€ 5,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
87 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Afdichtingshoogte
8.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
75 mm
D
87 mm
L
9.6 mm
H
8.6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s