Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 6x10x3 L=3,5

  • ERIKS:14192831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,26

-

5+

€ 1,81

20.00%

10+

€ 1,47

35.00%

30+

€ 1,13

50.00%

50+

€ 1,02

55.00%

100+

€ 0,90

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
6 mm
Groefdiameter
10 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
6 mm
D
10 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
2.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s