Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 63x73x12 L=13

  • ERIKS:11232755
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,80

-

5+

€ 9,44

20.00%

10+

€ 7,67

35.00%

30+

€ 5,90

50.00%

50+

€ 5,31

55.00%

100+

€ 4,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
73 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
63 mm
D
73 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s