Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 5x9x3 L=3,5

  • ERIKS:14192830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,14

-

5+

€ 1,71

20.00%

10+

€ 1,39

35.00%

30+

€ 1,07

50.00%

50+

€ 0,96

55.00%

100+

€ 0,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
5 mm
Groefdiameter
9 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
5 mm
D
9 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
2.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s