Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 56x71x11,4 L=12,4

  • ERIKS:11412948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,40

-

5+

€ 8,32

20.00%

10+

€ 6,76

35.00%

30+

€ 5,20

50.00%

50+

€ 4,68

55.00%

100+

€ 4,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
71 mm
Groefbreedte
12.4 mm
Afdichtingshoogte
11.4 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
56 mm
D
71 mm
L
12.4 mm
H
11.4 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s