Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 56x68x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14192934
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,40

-

5+

€ 8,32

20.00%

10+

€ 6,76

35.00%

30+

€ 5,20

50.00%

50+

€ 4,68

55.00%

100+

€ 4,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
56 mm
D
68 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s