Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 50,8x60,33x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14192929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,45

-

5+

€ 7,56

20.00%

10+

€ 6,14

35.00%

30+

€ 4,72

50.00%

50+

€ 4,25

55.00%

100+

€ 3,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
50.8 mm
Groefdiameter
60.33 mm
Groefbreedte
10.52 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
50.8 mm
D
60.33 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s