Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 42,86x53,97x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14192924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,00

-

5+

€ 6,40

20.00%

10+

€ 5,20

35.00%

30+

€ 4,00

50.00%

50+

€ 3,60

55.00%

100+

€ 3,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
42.86 mm
Groefdiameter
53.97 mm
Groefbreedte
10.52 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
42.86 mm
D
53.97 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s