Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 41,27x50,8x5,56 L=6,56

  • ERIKS:14192922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 7,75/ stukexcl. btw

€ 9,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,75

-

5+

€ 6,20

20.00%

10+

€ 5,04

35.00%

30+

€ 3,88

50.00%

50+

€ 3,49

55.00%

100+

€ 3,10

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
41.27 mm
Groefdiameter
50.8 mm
Groefbreedte
6.56 mm
Afdichtingshoogte
5.56 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
41.27 mm
D
50.8 mm
L
6.56 mm
H
5.56 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s