Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 40x48x5,8 L=6,8

  • ERIKS:14192921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,50

-

5+

€ 6,00

20.00%

10+

€ 4,88

35.00%

30+

€ 3,75

50.00%

50+

€ 3,38

55.00%

100+

€ 3,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
48 mm
Groefbreedte
6.8 mm
Afdichtingshoogte
5.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
6.8 mm
H
5.8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s