Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 400x430x22,8 L=24

  • ERIKS:14193003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 141,50/ stukexcl. btw

€ 171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,50

-

5+

€ 113,20

20.00%

10+

€ 91,98

35.00%

30+

€ 70,75

50.00%

50+

€ 63,68

55.00%

100+

€ 56,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
400 mm
Groefdiameter
430 mm
Groefbreedte
24 mm
Afdichtingshoogte
22.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
400 mm
D
430 mm
L
24 mm
H
22.8 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s