Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 39,69x55,96x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14192919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,45

-

5+

€ 5,96

20.00%

10+

€ 4,84

35.00%

30+

€ 3,73

50.00%

50+

€ 3,35

55.00%

100+

€ 2,98

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
39.69 mm
Groefdiameter
55.96 mm
Groefbreedte
10.52 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
39.69 mm
D
55.96 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s