Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 330x360x22,8 L=24

  • ERIKS:14193002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,00

-

5+

€ 83,20

20.00%

10+

€ 67,60

35.00%

30+

€ 52,00

50.00%

50+

€ 46,80

55.00%

100+

€ 41,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
330 mm
Groefdiameter
360 mm
Groefbreedte
24 mm
Afdichtingshoogte
22.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
24 mm
H
22.8 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s