Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 32x48x8 L=9

  • ERIKS:14192907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,15

-

5+

€ 4,92

20.00%

10+

€ 4,00

35.00%

30+

€ 3,08

50.00%

50+

€ 2,77

55.00%

100+

€ 2,46

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
48 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
32 mm
D
48 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s