Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 30x38x6,3 L=7,3

  • ERIKS:14192900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,85

-

5+

€ 4,68

20.00%

10+

€ 3,80

35.00%

30+

€ 2,93

50.00%

50+

€ 2,63

55.00%

100+

€ 2,34

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
38 mm
Groefbreedte
7.3 mm
Afdichtingshoogte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
7.3 mm
H
6.3 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s