Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 28x36x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14192897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

5+

€ 4,44

20.00%

10+

€ 3,61

35.00%

30+

€ 2,78

50.00%

50+

€ 2,50

55.00%

100+

€ 2,22

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
28 mm
Groefdiameter
36 mm
Groefbreedte
6.7 mm
Afdichtingshoogte
5.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s