Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 25x35x10 L=11

  • ERIKS:14192888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,05

-

5+

€ 4,04

20.00%

10+

€ 3,28

35.00%

30+

€ 2,53

50.00%

50+

€ 2,27

55.00%

100+

€ 2,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
35 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s