€ 68,90/ stukexcl. btw
€ 83,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,90 | - |
5+ | € 55,12 | 20.00% |
10+ | € 44,79 | 35.00% |
30+ | € 34,45 | 50.00% |
50+ | € 31,01 | 55.00% |
100+ | € 27,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0020 |
Stangdiameter | 252 mm |
Groefdiameter | 273 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 252 mm |
D | 273 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 8 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |