Eriks

Groefringmanchet 0020 PUR 250x270x15 L=16

  • ERIKS:11140796
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0020 is een enkelwerkende stangafdichting, ontworpen met een binnenlip die korter is dan de buitenlip om te worden gebruikt voor stangtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 68,10/ stukexcl. btw

€ 82,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,10

-

5+

€ 54,48

20.00%

10+

€ 44,27

35.00%

30+

€ 34,05

50.00%

50+

€ 30,65

55.00%

100+

€ 27,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0020
Stangdiameter
250 mm
Groefdiameter
270 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
250 mm
D
270 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s